ナリカ
天体望遠鏡 AP-AE81M-NA(太陽投影板Aセット付)
屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットに太陽投影板を付属させました。
仕様
●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134×
付属品
正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)
10.6
分解能
1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ
【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー
5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)
(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)
910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式
屈折式
架台
AP赤道儀
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18339426
D29-9003-11
オープン
¥
172,000
¥
189,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください