曜日別特売

天体望遠鏡 AP-AE81M・SM-NA(太陽投影板Aセット付)

天体望遠鏡 AP-AE81M・SM-NA(太陽投影板Aセット付) - ナリカ

屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。
エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
太陽投影板Aセット付き。

仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり質量(kg)11分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP-SM赤道儀内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339435D29-9003-12
オープン
229,000
251,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする