天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)

天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付) - ナリカ

R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。
太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。

仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)23.6分解能0.58″(極限等級:13.3等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング焦点距離(mm)800(口径比F:F4)鏡筒形式反射式架台SX2赤道儀WL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339557D29-9008
オープン
475,000
522,500(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする