曜日別特売

天体望遠鏡 SXD2WL-SD115SⅡ(ACアダプタ付)

天体望遠鏡 SXD2WL-SD115SⅡ(ACアダプタ付) - ナリカ

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。
ACアダプタ付き。

仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270×付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)28.8分解能1.01″(極限等級:12.1等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7)鏡筒形式屈折式架台SXD2赤道儀WL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339609D29-9009-02
オープン
740,000
814,000(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする