ナリカ
天体望遠鏡 SX2WL-AE81M-NA(太陽投影板Aセット・ACアダプタ付)
AE81M鏡筒& スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
仕様
●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):134×
付属品
おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ
質量(kg)
18.4
分解能
1.45″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ
【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー
5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)
(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)
910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式
屈折式
架台
SX2赤道儀WL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18339539
D29-9007-11
オープン
¥
298,000
¥
327,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください