屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。 エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり質量(kg)11分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP-SM赤道儀内容量1個