仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀内容量1個