プロペラモーター Pacco-140

プロペラモーター Pacco-140 - ナリカプロペラモーター Pacco-140 - ナリカ

専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。

仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339566P70-3946-10
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする