電気回路実験器 FL-JY2

電気回路実験器 FL-JY2 - ナリカ

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。

セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339381B10-6106-10
オープン
63,900
70,290(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする