電気回路実験器 PM-JP2

電気回路実験器 PM-JP2 - ナリカ

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。

セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339390B10-6107-10
オープン
36,000
39,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする