発電と蓄電

発電と蓄電 - ナリカ発電と蓄電 - ナリカ発電と蓄電 - ナリカ発電と蓄電 - ナリカ発電と蓄電 - ナリカ発電と蓄電 - ナリカ

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット

定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)内容量1セット
注意
※手回し発電機の出力はハンドルの回転速度で変わります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339636B10-2689-02大日本セット DN-2
オープン
16,200
17,820(税込)
11日以内出荷
18339645B10-2689-03啓林館セット KR-2
オープン
15,300
16,830(税込)
11日以内出荷
18339661B10-2689-05教育出版セット KS-2
オープン
15,500
17,050(税込)
11日以内出荷
18339670B10-2689-01東京書籍セット TS-2
オープン
21,600
23,760(税込)
11日以内出荷
18339679B10-2689-04学校図書セット GT-2
オープン
18,500
20,350(税込)
11日以内出荷
18339688B10-2689-06信州教育セット SK-2
オープン
18,200
20,020(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする