半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm)

半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm) - STC半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm) - STC

・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~105%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。

仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=6KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340406KML3-635-3-A
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする