丸善出版
タウア・ニン最新LSIの基礎 第3版
世界的に定評のある半導体デバイスの翻訳書。電子デバイスの開発や研究に携わる技術者、研究者、学生に向けた座右の書。
サイズ
A5
ページ数
640
ジャンル
専門
著者名
ユアン・タウア タック・H.ニン 宮本恭幸
初版年月
2024年10月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18340887
9784621310267
¥
17,000
¥
17,000
書籍
¥
18,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください