LDC6CL-G-E17/D-F340 フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340056

本体写真

LDC6CL-G-E17/D-F340 フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340056
LDC6CL-G-E17/D-F340 フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340056

フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18340056
品番
LDC6CL-G-E17/D-F340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:6.0W
定格入力電流:70mA
設計寿命:25000h
全光束:780lm
エネルギー消費効率:130.0lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
調光器対応
クリアタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする