曜日別特売

定温乾燥器

定温乾燥器 - ヤマト科学定温乾燥器 - ヤマト科学定温乾燥器 - ヤマト科学

簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。
独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。

使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
運転機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342619DY301ワイヤヒータ 450×2定値運転 オートストップ クイックオートストップ運転 オートスタート運転
98,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342628DY401ワイヤヒータ 680×2定値運転 オートストップ運転 クイックオートストップ運転 オートスタート運転
123,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18342637DY601ワイヤヒータ 680×2定値運転 オートストップ運転 クイックオートストップ運転 オートスタート運転
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする