曜日別特売

定温恒温器/定温乾燥器

定温恒温器/定温乾燥器 - ヤマト科学

高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。
操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。
操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。
容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。
キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。
温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。
独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。

仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342585DKM301
164,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1¥13,000/税込¥14,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする