曜日別特売

定温乾燥器

定温乾燥器 - いすゞ製作所

2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。
吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。

電源AC100V 10A温度調節精度(℃)±0.1(200温度分布精度±1.5℃(200℃)付属品棚板×1質量(kg)49使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)970×685×485内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.9内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342610VTEC-4040
315,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする