EYELA(アイラ/東京理化器械)
定温乾燥器
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置
ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器
温度調節精度(℃)
±1以下
運転機能
定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
内容量
1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
方式
内容積(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18342680
NDO-420
室温+10~300
自然対流式
97
550×593×825
450×480×450
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342689
NDO-420W
室温+10~270
自然対流式
97
550×593×825
450×480×450
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342698
NDO-520
室温+10~300
自然対流式
163
700×643×875
600×544×500
¥
254,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342707
NDO-520W
室温+10~270
自然対流式
163
700×643×875
600×544×500
¥
279,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342716
WFO-420
室温+10~270
強制循環式
92
550×593×825
450×456×450
¥
241,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342725
WFO-420W
室温+10~270
強制循環式
92
550×593×825
450×456×450
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342741
WFO-520
室温+10~270
強制循環式
151
700×643×875
600×505×500
¥
287,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342750
WFO-520W
室温+10~270
強制循環式
151
700×643×875
600×505×500
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。