真空検体乾燥器

真空検体乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。
ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。
ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。

寸法(mm)200×245×150使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)温度調節精度(℃)±1以下内容量1個(1個)
注意
※別途、排気量20L/min以上の真空ポンプが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
庫内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342838VOM-1000A約6.2150Φ×250
273,000
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342847VOM-1000B約6.9150Φ×190
241,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする