ケニス
定温乾燥器
0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。
庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様
●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃
材質
内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
質量(kg)
24
使用温度範囲(℃)
室温+10~300
電源
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A
有効内寸(mm)
230×260×260
方式
自然対流式
内容積(L)
18
外寸(mm)
375×391×558
ヒーター容量(kW)
0.6
温度分布精度
±1.5℃(上・中段/37℃時)
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18342960
FWH-25
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません