曜日別特売

循環式乾燥器

循環式乾燥器 - ケニス循環式乾燥器 - ケニス循環式乾燥器 - ケニス

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。
温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。
内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。
週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。
プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)
扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。
操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。

方式循環式(側面吹き出し)運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(kW)
内容積(L)
扉開閉方式
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342646RSS-2EX-S室温~100196右開き自己診断機能 温度過昇防止器
558,000
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342655RSS-5EX-S室温~1002248右開き自己診断機能 温度過昇防止器
700,000
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342671RES-10EX-S室温~1203496観音開き自己診断機能 温度過昇防止器 過電流・漏電ブレーカー
896,000
889,800
978,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする