曜日別特売

TLX025 タレックスレンズ偏光グラス

TLX025 タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX025 タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX025 タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX025 タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX025 タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX025 タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「視界の全てをレンズの中に」をコンセプトに、視界を広くした釣り特化の高次元フィッシング偏光グラス
【藤田京弥監修】
「視界の全てをレンズの中にしたい」藤田京弥のその言葉から開発がスタート。
前モデルよりレンズを拡大し、さらに視界が広く、レンズの中の世界に自分が入ったと錯覚するほどの偏光グラスが完成した。
仕様
日本人の頭部形状に合わせたフレーム設計。
キャップとの干渉で偏光グラスのずれを防ぐショートテンプル設計。
遮光性を高めたサイドデザイン。
様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド
ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。
頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。

幅(mm)【フロント】148レンズ幅(mm)66材質(フレーム)TR-90(安全性の高い軽量なナイロン素材)色(フレーム)マットブラック自重(g)36内容量1個
注意
※ミラー採用レンズはミラー不採用レンズと比べ、視界の色味が下記の通り変化する場合がございます。
※シルバーミラー:視界の色味の変化はほぼありません。
※ブルーミラー:視界に黄色みが増します。
※ゴールドミラー:視界に青みが増します。
※シルバーブルーミラー:視界に赤黄色みが増します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
可視光線透過率(%)
材質(レンズ)
偏光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343538-トゥルービュースポーツ30TALEX PPL75 Hard Multi Coat / 8 curve99
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343547-イーズグリーン40TALEX PPL75 Hard Multi Coat / 8 curve90
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343565-トゥルービュー シルバーブルーミラー30TALEX PPL75 Hard Multi Mirror Coat / 8 curve99
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343556-トゥルービュースポーツ シルバーミラー30TALEX PPL75 Hard Multi Mirror Coat / 8 curve99
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする