曜日別特売

TLX027WIDE タレックスレンズ偏光グラス

TLX027WIDE タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX027WIDE タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TLX027WIDE タレックスレンズ偏光グラス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

体格が良い方でも圧迫感なく装着可能な広めのフレーム設計!TLX027のゆったりサイズモデル!
従来のサングラスの掛け心地の窮屈さを解決し、体格の良い方でも快適に釣りが可能なゆったりサイズモデル。フィールド以外でも使いたくなるような、ストリートファッションの雰囲気を汲んだウェリントン形状を採用。
仕様
様々な頭の形にフィットしやすい、柔らかくしなやかなフレーム素材。
頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。
視界をクリアにし、水面の変化をいち早く捉えられる大判レンズ。
ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。
様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド。

幅(mm)【フロント】159レンズ幅(mm)58材質(フレーム)ナイロン/エラストマー材質(レンズ)TALEX PPL75 Hard Multi Coat/6 CURVE色(フレーム)マットブラック自重(g)30内容量1個
注意
※ミラー採用レンズはミラー不採用レンズと比べ、視界の色味が下記の通り変化する場合がございます。
※シルバーミラー:視界の色味の変化はほぼありません。
※ブルーミラー:視界に黄色みが増します。
※ゴールドミラー:視界に青みが増します。
※シルバーブルーミラー:視界に赤黄色みが増します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
可視光線透過率(%)
偏光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343599-トゥルービュー シルバーブルーミラー3099
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343581-トゥルービュースポーツ3099
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
18343590-イーズグリーン4090
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする