松浪硝子工業
血液塗抹用スライドガラス
両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。
両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
仕様
縁磨:○
厚さ(mm)
0.9~1.2
寸法(mm)
60×24
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
○
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18342549
S3296(10枚)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください