曜日別特売

卓上型pHメーター(セブンダイレクト)

卓上型pHメーター(セブンダイレクト) - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。
IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。
大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。
Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。

仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属電極
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343285SD20 キットInLab(R)Expert Pro-ISM(ケーブル付)
270,700
269,800
296,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
18343301SD20 HAキットInLab(R)Routine Pro-ISM(ケーブル付)
288,300
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする