凍結処理容器

凍結処理容器 - 日本フリーザー

少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。
凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。
使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。

仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18344825バイセル
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする