冷却水循環装置(クールエース(R))

冷却水循環装置(クールエース(R)) - EYELA(アイラ/東京理化器械)

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。
保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。
冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。
真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。

仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345209CA-1116A
268,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする