曜日別特売

冷却水循環装置

冷却水循環装置 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。
-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。
産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。
循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。
チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。
設置面積は205×405mmの省スペース設計です。

仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)205×405×545温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)最大流量9/10L/min(50/60Hz)最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)冷却方式空冷式温度センサーPtセンサ冷媒R290循環方式密閉系向循環入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1ARoHS指令(10物質対応)対応冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)内容量1台(1台)
注意
※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。
※純水は使用できません。
※冷却能力・外部循環能力は表示能力の±10%です。
※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345175CCA-1123S
292,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする