大型デジタルタイマー

大型デジタルタイマー - ケニス大型デジタルタイマー - ケニス

アラーム機能、タイマー機能付です。
時間・曜日・温度表示も可能です。

付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2材質ABS 磁石寸法(mm)約360×150×40質量(g)873(電池を除く)電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)内容量1個(1個)
注意
※単4電池2本はメモリー用のため入れなくても動作します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18344615ODT
8,200
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする