簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。
伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。
ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。
三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。
脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。
3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。
縦横両対応のシュープレートを採用しています。
両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。
エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。
エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。
補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。