アドバンテック
定性ろ紙(No.131)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様
JIS P3801:3種
厚さ(mm)
0.25
種類
定性ろ紙
入数(枚)
100
用途例
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
グレード
No.131
内容量
1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18346031
55mm(100枚)
55
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
18346040
70mm(100枚)
70
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
18346049
90mm(100枚)
90
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
18346058
110mm(100枚)
110
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
18346067
125mm(100枚)
125
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
18346076
150mm(100枚)
150
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
18346085
185mm(100枚)
185
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
18346101
240mm(100枚)
240
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
18346530
360mm(100枚)
360
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。