曜日別特売

定性ろ紙(No.101)

定性ろ紙(No.101) - アドバンテック

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.21種類定性ろ紙入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101内容量1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18346006240mm(100枚)
4,050
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
18346015485×560mm(100枚)
17,000
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18346505360mm(100枚)
8,670
7,898
8,688(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18346521500mm(100枚)
15,290
14,980
16,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする