アドバンテック
定性ろ紙(No.2)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様
JIS P3801:2種
厚さ(mm)
0.26
種類
定性ろ紙
入数(枚)
100
用途例
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレード
No.2
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18344351
55mm(100枚)
55
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
18344360
70mm(100枚)
70
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
18344369
90mm(100枚)
90
¥
890
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
18344378
110mm(100枚)
110
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
18344387
125mm(100枚)
125
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
18344396
150mm(100枚)
150
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
18345979
185mm(100枚)
185
¥
2,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
18345988
240mm(100枚)
240
¥
3,810
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
18345997
300mm(100枚)
300
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
18346478
285mm(100枚)
285
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
18346487
330mm(100枚)
330
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
18346496
600mm(100枚)
600
¥
20,440
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください