アドバンテック
定性ろ紙(No.1)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様
JIS P3801:1種
厚さ(mm)
0.2
種類
定性ろ紙
入数(枚)
100
用途例
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
グレード
No.1
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18344290
55mm(100枚)
55
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
18344299
70mm(100枚)
70
¥
770
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
18344308
90mm(100枚)
90
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
18344317
110mm(100枚)
110
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
18344326
125mm(100枚)
125
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
18344335
150mm(100枚)
150
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
18345927
185mm(100枚)
185
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
18345936
240mm(100枚)
240
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
18345945
300mm(100枚)
300
¥
6,780
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
18345961
285mm(100枚)
285
¥
5,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18345970
600mm(100枚)
600
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください