曜日別特売

小型インキュベーター

小型インキュベーター - ケニス

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。
設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。
タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。
観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。

仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348219FWP-25
60,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする