恒温油槽

恒温油槽 - トーマス科学

ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。
モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。

材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348079T-22H
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,600/税込¥7,260
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする