恒温水槽

恒温水槽 - トーマス科学

使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。
動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。

仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80電源AC100V 50/60Hz 10A安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズヒーター容量(kW)1温度制御P制御方式撹拌方式噴流撹拌式内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
内寸(mm)
材質(水槽)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348027T3550×355×31017420×315×160PP
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18348036T3D550×355×36524420×315×215PP
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18348045T3M590×390×34020480×350×150ステンレス
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18348061T3MD590×390×39028480×350×200ステンレス
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする