EYELA(アイラ/東京理化器械)
恒温水槽
寸法(mm)
(水槽セット時)200×325×215
質量(kg)
約2.5
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
容量(L)
4.6
電源
AC100V 50/60Hz 4A
安全装置
自己診断機能 フロート式空焚防止 等
機能
タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング
温度制御
マイコン式PID制御・SSR出力
ヒーター容量(W)
300
有効槽内寸法(mm)
158×197×70
撹拌方式
プロペラ撹拌
温度調節精度(℃)
±0.07
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348000
NTT-2000
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません