ジェイテクトサーモシステム
小型ボックス炉
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。
扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
使用温度範囲(℃)
400~1100
制御方式
オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)
1150
温度制御
プログラマ
指示精度
±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量
合計1024セグメント(最大99パターン)
内容量
1個(1個)
注意
※別売のガスユニットを取り付けると、不活性ガス気密環境下での焼成が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
電源
炉内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347966
KBF848N2
342×525×639
33
2.2
単相100V 15A
100×220×95
¥
680,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18347975
KBF894N2
468×650×782
55
18.7
単相200V 20A
225×355×230
¥
740,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18347991
KBF828N2
548×765×869
73
44.7
単相200V 30A
310×455×310
¥
900,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。