曜日別特売

折りたたみコンテナー

折りたたみコンテナー - サンコー(三甲)

半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
30BTM・40BTMと、相互に積み重ねが可能です。

材質PP枠/ブルー 側面/半透明容量(L)50.6外寸(mm)530×366×322内寸(mm)490×331×304折りたたみ寸法(mm)530×366×70内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1834758050BTM
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする