サンコー(三甲)
折りたたみコンテナー
半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
30BTM・50BTMと、相互に積み重ねが可能です。
材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
40.5
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
490×331×254
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347571
40BTM
1個(1個)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
18347598
40BTM(5個)
1組(5個)
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください