曜日別特売

実験用レーザー光源装置

実験用レーザー光源装置 - ケニス

レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。
光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。
光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。

寸法(mm)70×20×43質量(g)約90出力最大1mW(クラス2M)電源AC100V(ACアダプタ使用)コード長さ(m)約1.5m機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付光源赤色半導体レーザー 波長:635nm内容量1個(1個)
注意
※レーザー光は直接目に当てないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347388SIR
26,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする