ヤマト科学
小型ドラフトチャンバー用カート
セット内容
ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓
寸法(mm)
700×570×850
質量(kg)
約18
材質(脚部)
鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
850
外寸法・奥行(mm)
570
内容量
1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348097
MC-70
¥
147,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
1
お送りできません