微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca)

微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca) - キッコーマン

袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。
混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。
重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。
発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。
真菌(カビ・酵母)のコロニーは紫色を呈します。

仕様培養温度:25±1℃入数(枚)1キット(25×4袋)×5規格AOACPTM認証取得保存温度(℃)冷蔵(2~8保管環境冷蔵培養時間48±2時間内容量1袋(500枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348639真菌(カビ・酵母)数測定用 YM-R(25枚×20袋)
70,000
69,980
76,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方10¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方10¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする