伊那食品工業
寒天
仕様
●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下
形状
粉末状
pH
7±1
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347851
BA-10(500g)
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください