曜日別特売

水分計

水分計 - オーハウス

RS-232C出力を標準装備しています。

計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)50~160(5間隔)通信出力RS-232C内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
繰返し性
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349409MB23165×280×1272.10.1%/0.010.3%(3gサンプル時) 0.2%(10gサンプル時)110
155,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
18349427MB27170×280×1402.30.01%/0.0010.2%(3gサンプル時) 0.05%(10gサンプル時)90
197,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする