曜日別特売

水分計(ライスタシリーズ)

水分計(ライスタシリーズ) - ケツト科学研究所
(1件のレビュー)

日本でもっとも普及している穀類水分計です。
ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。
水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。
自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。

質量(g)約440電源単3電池×4(付属)最小表示0.001内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定範囲
測定対象
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349436米麦用fブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース もみすり器玄米・精米・乾燥中もみ:11~20% もみ:11~30% 大麦・小麦:10~30% はだか麦:10~20%玄米 精米 乾燥中もみ もみ 大麦 小麦 はだか麦164×94×65mm
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18349461米麦用f2ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース ソフトケース玄米・精米・乾燥中もみ:11~20% もみ:11~30% 大麦・小麦:10~30% はだか麦:10~20%玄米 精米 乾燥中もみ もみ 大麦 小麦 はだか麦164×94×65mm
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18349470米穀用f5ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース ソフトケース国内・外国玄米:11~20% 国内・外国精米:11~20%国内・外国玄米 国内・外国精米164×94×65mm
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18349479外国産米用f6試料皿×2 ブラシ ピンセット付スプーン ソフトケース玄米・精米/11~20%外国玄米/アメリカ短・中・長粒種 オーストラリア短・長粒種 中国短粒種(以上全てうるち) 外国精米/アメリカ短・中・長粒種 オーストラリア短粒種 中国短粒種(以上全てうるち)164×94×64.5mm
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18349461
2025-09-21
用途: もみ乾燥機付きの水分計との誤差確認
その他業種

18年使用のもみ乾燥機付きの水分計との誤差が+-0.1となり、正しく稼働していると確認出来て安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする