水分計(ライスタシリーズ)

水分計(ライスタシリーズ) - ケツト科学研究所

日本でもっとも普及している穀類水分計です。
ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。
水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。
自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
低水分対応の酒米精米、酒米麹(枯らし麹)、玄米、精米の4種の測定対象をボタンひとつで切り替えられます。

付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 ソフトケース測定範囲酒米精米/7~18% 酒米麹(枯らし)/8~17% 精米/11~20% 玄米/11~20%質量(g)約450電源単3電池×4(付属)最小表示0.001精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満)測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(バックライト付LCD)機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ測定対象酒米精米 酒米麹(枯らし) 精米 玄米大きさ164×94×64.5mm使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露なきこと)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349445酒米・麹用f7
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする