曜日別特売

真空コントローラー

真空コントローラー - EYELA(アイラ/東京理化器械)
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350310NVC-3000
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国5¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方5¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方5¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする