水平型電気泳動装置

水平型電気泳動装置 - アトー

低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。

仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個)寸法(mm)190×130×60質量(kg)0.45(ACコード含まない)電源(V)AC100~120 50/60Hz出力電圧(V)DC50/100/150タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349741WSE-1710
44,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方5¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方5¥2,000/税込¥2,200
離島1¥3,000/税込¥3,300
離島5¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする